AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1033/713 CONTATTO MAGN.INCASSO 2F

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1033/713 CONTATTO MAGN.INCASSO 2F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Wireless - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8021156031009

Codice prodotto

UTD1033/713

Cod. produttore

1033/713

Produttore

UTD

Wireless:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Colore:

Bianco

Contatto ad altissima sicurezza protetto contro effrazioni di tipo magnetico, elettrico, meccanico.Contatti magnetici per installazioni in interni a vista: ogni contatto è dotato didi protezioni contro effrazioni di tipo magnetico, elettrico e meccanico.Grado di protezione: IP65, temperatura di esercizio: -25ö70øC,dimensioni (L x A x P):125 x 38 x 28 mm