URMET SPA - UTD1033/428 SIRENA SUPPL. AUTOALIMEN. INT. - 1033/428

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Colore del corpo - Bianco
Volume - 110 dB
Tipo di corrente - DC
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8021156045655
Codice prodotto
UTD1033/428
Cod. produttore
1033/428
Produttore
UTD
Tensione nominale:
12 V
Colore del corpo:
Bianco
Volume:
110 dB
Tipo di corrente:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP41
Corrente assorbita:
0.26 A
Sirena da interno autoalimentata, tra le carattistiche principali, si evidenziano le due tonalità di suonata differnziate, la predisposizione per la batteria di tampone da 9V alcalina o ricaricabile Ni-Mh (non in dotazione), i controlli gestiti mediante microprocessore, i comandi di blocco con contatto NC programmabili riferiti a Positivo – Negativo, il time-out di blocco suonata a fronte del taglio cavi (4 programmazioni) e la protezione anti-apertura.Caratteristiche princiapali:•Tensione nominale di alimentazione: 12V-•Tensione di funzionamento: 10.5V ÷ 15V-•Assorbimento max. in allarme: 260mA•Assorbimento max. a riposo: 12mA•Frequenza (suonata di allarme): 3500 – 3700 Hz•Pressione acustica in allarme: 110 dB(A) @ 1m•Frequenza (modalità segnalazione): 3050 Hz•Pressione acustica in segnalazione: 72 / 102 dB(A) @ 1m in funzione di JP4•Microswitch antiapertura: 1A @ 24V•Temperatura di funzionamento: -10°C + 55°C•Grado di protezione involucro: IP41•Dimensioni (L x H x P): 145 x 100 x 42 mm


