URMET SPA - UTD1033/426 SIRENA SUPPLEMENTARE INTERNO - 1033/426

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Colore del corpo - Bianco
Volume - 110 dB
Tipo di corrente - DC
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Attuatorie e accessori
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8021156045556
Codice prodotto
UTD1033/426
Cod. produttore
1033/426
Produttore
UTD
Tensione nominale:
12 V
Colore del corpo:
Bianco
Volume:
110 dB
Tipo di corrente:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP41
Corrente assorbita:
0.26 A


