AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1033/153 RIV.DOPPIA TECNOL.LUNGO RAGGIO - 1033/153

URMET SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 110 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156077915

Codice prodotto

UTD1033/153

Cod. produttore

1033/153

Produttore

UTD

Area di copertura:

110 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Altri

Tensione di esercizio:

9.5...16 V

Altezza:

159 mm

Larghezza:

62 mm

Profondità:

55.5 mm

Con protezione antimascheramento:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Raggio di monitoraggio:

15 m

Altezza di montaggio consigliata:

2...3 m

Con resistenze di bilanciamento integrate:

Colore:

Bianco

Il nuovo rivelatore per interno e un sensore a doppia tecnologia con rilevamento a microonde e PIR, completo di funzioni antimascheramento. E dotato di lente rotabile per un rilevamento ampio e stretto in un solo sensore, fornisce prestazioni di rilevamento estremamente elevate e impostazioni di sensibilita avanzate per garantire una maggiore precisione e affidabilita.