AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD10325BG PRESA SPEC POL 2P 6A-24V 1M BG - 10325BG

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10325BG PRESA SPEC POL 2P 6A-24V 1M BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335024016

Codice prodotto

UTD10325BG

Cod. produttore

10325BG

Produttore

UTD

Utilizzo:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Con coperchio a cerniera:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Lucido

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Numero di moduli:

1

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

22.3 mm

Altezza del dispositivo:

49 mm

Profondità del dispositivo:

38 mm

Nea, presa per circuiti ausiliari BT polarizzata 2P 6A-24V (10A-48V), 1 modulo, bianco ghiaccio