AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD10303AC PRESA BIP 2P+T 16A 250V 1M AC - 10303AC

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10303AC PRESA BIP 2P+T 16A 250V 1M AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tipo italiano Bipasso

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Antracite

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335023552

Codice prodotto

UTD10303AC

Cod. produttore

10303AC

Produttore

UTD

Modello:

Tipo italiano Bipasso

Numero di unità:

1

Colore:

Antracite

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

16 A

Numero di moduli:

1

Numero di prese commutabili:

0

Iscrizione:

Nessuno

Con coperchio a cerniera:

no

Con casella di testo:

no

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con meccanismo di espulsione:

no

Con illuminazione di servizio:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Con fusibile in miniatura:

no

Alimentazione speciale / Per linee dedicate:

Senza alimentazione speciale

Materiale:

Plastica

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Presa Bipasso, 2P+T 16A-250V, P11 - P17, 1 mod. - Colore acciaio scuro -