AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD10303.R PRESA BIPASSO 2P+T 16A 250V 1M - 10303.R

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10303.R PRESA BIPASSO 2P+T 16A 250V 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard francese

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Rosso

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335008108

Codice prodotto

UTD10303.R

Cod. produttore

10303.R

Produttore

UTD

Modello:

Standard francese

Numero di unità:

1

Colore:

Rosso

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

16 A

Con coperchio a cerniera:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Materiale:

Plastica

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Presa Italiana Bipasso, morsetti a vite, 2P+T 16A-250V, standard P11 e P17, 1 modulo, rossa