URMET SPA - UTD10290/230.A LED AZZURRO PRECABLATO 230V - 10290/230.A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Interruttore / Pulsante
Lampada - LED
Colore della lampada - Blu
Tensione nominale - 250...250.01 V
Con lampada - sì
Confezione
20 PZ
EAN
8033335037009
Codice prodotto
UTD10290/230.A
Cod. produttore
10290/230.A
Produttore
UTD
Applicazione:
Interruttore / Pulsante
Lampada:
LED
Colore della lampada:
Blu
Tensione nominale:
250...250.01 V
Con lampada:
sì
Portalampada:
Altri
Consumo nominale:
0.5 mA
Nea, led azzurro precablato 230Vac


