AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD10162 INTERRUTTORE 2P 16AX 1M V TST - 10162

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10162 INTERRUTTORE 2P 16AX 1M V TST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Interruttore bipolare

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Antracite

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335007323

Codice prodotto

UTD10162

Cod. produttore

10162

Produttore

UTD

Sistema di cablaggio:

Interruttore bipolare

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Antracite

Numero di azionatori:

1

Materiale:

Plastica

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

250 V

Interruttore Bipolare con morsetti a vite 2P 16A, 1 modulo, tasto antracite