AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD10138 PULS.IND 1PNO+1PNO 10A 1M TSTA - 10138

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10138 PULS.IND 1PNO+1PNO 10A 1M TSTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Funzionamento - Pulsante

  • Con illuminazione - no

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335009808

Codice prodotto

UTD10138

Cod. produttore

10138

Produttore

UTD

Modello:

Altri

Funzionamento:

Pulsante

Con illuminazione:

no

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di moduli:

1

Con indicatore luminoso:

no

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

10 A

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Colore:

Antracite

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Profondità del dispositivo:

36 mm

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza del dispositivo:

22.3 mm

Altezza del dispositivo:

49 mm

Pulsanti indipendenti, morsetti a vite, 1P NO + 1P NO, 10A, 1 modulo, Antracite