AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD10128/2 PORTANOME 1P NO 10A 2M V ANTR - 10128/2

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10128/2 PORTANOME 1P NO 10A 2M V ANTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Wireless - no

  • Con targhetta per il nome - no

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335000959

Codice prodotto

UTD10128/2

Cod. produttore

10128/2

Produttore

UTD

Forma:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Wireless:

no

Con targhetta per il nome:

no

Materiale:

Plastica

Con illuminazione:

no

Colore:

Altri

Larghezza:

45.7 mm

Profondità di incasso:

37 mm

Altezza:

49 mm

Portanome illuminabile su meccanismo pulsante con morsetti a vite 1P NO, 10A, 2 moduli, antracite