URMET SPA - UTD10109BG PULSANTE 1P NC 10A 1M TST BG - 10109BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante singolo
Funzionamento - Pulsante
Con illuminazione - no
Numero di azionatori - 1
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033335021855
Codice prodotto
UTD10109BG
Cod. produttore
10109BG
Produttore
UTD
Modello:
Pulsante singolo
Funzionamento:
Pulsante
Con illuminazione:
no
Numero di azionatori:
1
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
10 A
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no


