URMET (ELKRON) - EKO80SR1100121 LR500 RIPETITORE FUORIPORTA - 80SR1100121

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033959747308
Codice prodotto
EKO80SR1100121
Cod. produttore
80SR1100121
Produttore
UTD
- Ha la funzione di Indicare lo stato di allarme di un rivelatore installato in ambienti nascosti - Alimentazione: 12 – 24 Vcc - Assorbimento: 11 mA - Connessione a morsetti - Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +55°C - Peso: 30 g - Grado di protezione: IP40 - Materiale involucro: ABS classe VO - N° 2 LED rossi ad alta efficienza - Luce fissa/lampeggiante selezionabile - Dimensioni (L x H x P): 65,5 x 60,6 x 23,6 mm - Grado di protezione: IP40


