URMET (ELKRON) - EKO80SD6P00121 RLB1 CV RIVEL.TERMOSENS. 68 - 80SD6P00121
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Termovelocimetrico (massima temperatura)
Collegamento in rete tramite cavo - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita) - no
Collegabile in rete via radio opzionale - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033959746691
Codice prodotto
EKO80SD6P00121
Cod. produttore
80SD6P00121
Produttore
UTD
Principio di funzionamento:
Termovelocimetrico (massima temperatura)
Collegamento in rete tramite cavo:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita):
no
Collegabile in rete via radio opzionale:
no
Stand-alone / Indipendente:
no
Presa separata necessaria:
no
Con batteria di backup:
no
Autoadesivo:
no
Colore:
Altri
Batteria di backup inclusa:
Nessuno
Con indicatore della tensione:
no
Rilevatore ottico di fumo:
no
Adatto per installazione a canale:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Lunghezza:
100 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Con marchio Q:
no
Ingresso cavi:
Altri
Versione antideflagrante:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no