URMET (ELKRON) - EKO80SC8R00123 STMTS/S1-256B CENTR. MULTISCAN - 80SC8R00123

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 1
Con collegamento radio - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di indirizzi rivelatore - 1
Alimentazione di emergenza integrata - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033959746066
Codice prodotto
EKO80SC8R00123
Cod. produttore
80SC8R00123
Produttore
UTD
Numero di zone:
1
Con collegamento radio:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di indirizzi rivelatore:
1
Alimentazione di emergenza integrata:
sì
Adatto per collegamento bus:
sì
Interfaccia esterna:
no
Altezza:
410 mm
Larghezza:
430 mm
Indirizzabile:
sì
Profondità:
140 mm
Numero di uscite per segnalazione acustica:
1
Numero di uscite per segnalatori ottici:
1
Con alimentatore:
sì
Dispositivo di chiamata integrato:
sì
Tensione di esercizio:
230 V
Corrente assorbita:
100 mA


