AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET (ELKRON) - EKO80SC1300123 SCHEDA CONNESSIONI CENTR.EVAC - 80SC1300123

URMET SPA
copiacopia
URMET (ELKRON) - EKO80SC1300123 SCHEDA CONNESSIONI CENTR.EVAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con custodia - no

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tensione di esercizio - 24 V

  • Stand-alone / Indipendente - no

  • Collegabile in rete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034034447724

Codice prodotto

EKO80SC1300123

Cod. produttore

80SC1300123

Produttore

UTD

Con custodia:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Tensione di esercizio:

24 V

Stand-alone / Indipendente:

no

Collegabile in rete:

no

Con alimentatore:

no

Tensione di alimentazione:

24 V

Larghezza:

130 mm

Altezza:

115 mm