AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET (ELKRON) - EKO80MP1T00211 MP3100 CENTRALE IP 8/100 - 80MP1T00211

URMET SPA
copiacopia
URMET (ELKRON) - EKO80MP1T00211 MP3100 CENTRALE IP 8/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 1

  • Numero di linee di segnalazione sabotaggio - 1

  • Dispositivo di chiamata integrato -

  • Tensione di esercizio - 220 V

  • Numero di segnalazione antiaggressione - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034034446635

Codice prodotto

EKO80MP1T00211

Cod. produttore

80MP1T00211

Produttore

UTD

Numero di zone:

1

Numero di linee di segnalazione sabotaggio:

1

Dispositivo di chiamata integrato:

Tensione di esercizio:

220 V

Numero di segnalazione antiaggressione:

1

Numero di uscite per segnalazione acustica:

1

Numero di uscite per segnalatori ottici:

1

Memoria eventi:

Adatto per collegamento bus:

Con collegamento radio:

no

Con alimentatore:

Alimentazione di emergenza integrata:

Interfaccia esterna:

no

Altezza:

220 mm

Larghezza:

335 mm

Profondità:

98 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Potenza assorbita:

138 W