URMET (ELKRON) - EKO80MM1L00113 DC600S CONTATTO INERZIALE - 80MM1L00113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Wireless - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Con cavo di collegamento - no
Colore - Bianco
Compatibile con Apple HomeKit - no
Confezione
1 PZ
EAN
8034034447052
Codice prodotto
EKO80MM1L00113
Cod. produttore
80MM1L00113
Produttore
UTD
Wireless:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Con cavo di collegamento:
no
Colore:
Bianco
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


