AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET (ELKRON) - EKO80MF0200123 MICROFONO DI EMERGENZA VVFF - 80MF0200123

URMET SPA
copiacopia
URMET (ELKRON) - EKO80MF0200123 MICROFONO DI EMERGENZA VVFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con custodia -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tensione di esercizio - 24 V

  • Stand-alone / Indipendente - no

  • Collegabile in rete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034034447847

Codice prodotto

EKO80MF0200123

Cod. produttore

80MF0200123

Produttore

UTD

Con custodia:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tensione di esercizio:

24 V

Stand-alone / Indipendente:

no

Collegabile in rete:

no

Custodia di colore di base:

Rosso

Con alimentatore:

no

Tensione di alimentazione:

24 V

Larghezza:

360 mm

Altezza:

360 mm

Profondità:

129 mm