AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET (ELKRON) - EKO80KT0200111 KT3100 KIT MP3100 CON TASTIERA - 80KT0200111

URMET SPA
copiacopia
URMET (ELKRON) - EKO80KT0200111 KT3100 KIT MP3100 CON TASTIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 1

  • Numero di linee di segnalazione sabotaggio - 1

  • Dispositivo di chiamata integrato - no

  • Tensione di esercizio - 230 V

  • Numero di segnalazione antiaggressione - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034034448172

Codice prodotto

EKO80KT0200111

Cod. produttore

80KT0200111

Produttore

UTD

Numero di zone:

1

Numero di linee di segnalazione sabotaggio:

1

Dispositivo di chiamata integrato:

no

Tensione di esercizio:

230 V

Numero di segnalazione antiaggressione:

1

Numero di uscite per segnalazione acustica:

1

Numero di uscite per segnalatori ottici:

1

Memoria eventi:

Adatto per collegamento bus:

Con collegamento radio:

Con alimentatore:

Alimentazione di emergenza integrata:

Interfaccia esterna:

Altezza:

235 mm

Larghezza:

335 mm

Profondità:

98 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Potenza assorbita:

140 W