AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET (ELKRON) - EKO80IR5D00113 IRP600 INFRAROSSO PET IMMUNE

URMET SPA
copiacopia
URMET (ELKRON) - EKO80IR5D00113 IRP600 INFRAROSSO PET IMMUNE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 8 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio -

  • Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034034447038

Codice prodotto

EKO80IR5D00113

Cod. produttore

80IR5D00113

Produttore

UTD

Area di copertura:

8 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

Caratteristica:

Superficie (per monitorare in ampiezza)

Corrente di esercizio:

30 mA

Tensione di esercizio:

3...3 V

Altezza:

89 mm

Larghezza:

53 mm

Profondità:

67 mm

Con protezione antimascheramento:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no