URMET (ELKRON) - EKO80HS7200123 4479/24 CAMPANA ANTINC.X EST. - 80HS7200123
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033959741481
Codice prodotto
EKO80HS7200123
Cod. produttore
80HS7200123
Produttore
UTD
Campana elettronica dall’estetica raffinata e con tecnologia innovativa per sistemi di allarme incendio e altre segnalazioni.La combinazione di un solenoide miniaturizzato con un circuito di controllo integrato permetteeccelenti prestazioni acustiche, minimi consumi di corrente e una elevata affidabilità.I morsetti dell’alimentazione sdoppiati e l’aggancio a scatto della calotta rendono la campanaparticolarmente facile da installare.Il grado di protezione IP55 ne permette l’utilizzo in esterno,ma la campana può essere montataanche in ambienti interni. Alimentazione: 24 Vdc. Assorbimento medio: 30 mA. Temperatura di funzionamento: –10°C ÷ +55°C.Pressione acustica a 1 metro: 93/95 dB. Grado di protezione: IP55.


