URMET (ELKRON) - EKO80HP0400211 HP3000-B SIRENA BUS DA EST - 80HP0400211

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Indicazione / Visualizzazione - Ottico / Acustico
Tensione di esercizio - 13.8 V
Corrente di esercizio - 0.22 A
Confezione
1 PZ
EAN
8034034448318
Codice prodotto
EKO80HP0400211
Cod. produttore
80HP0400211
Produttore
UTD
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Indicazione / Visualizzazione:
Ottico / Acustico
Tensione di esercizio:
13.8 V
Corrente di esercizio:
0.22 A
Colore:
Altri
Altezza:
270 mm
Larghezza:
215 mm
Profondità:
90 mm
Diametro:
0 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no