URMET (ELKRON) - EKO80HA1000113 CMD600 COMANDO 4 SCENARI - 80HA1000113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di segnale di trasmissione - Radiocomando
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di canali - 1
Portata - 2000 m
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8034034446161
Codice prodotto
EKO80HA1000113
Cod. produttore
80HA1000113
Produttore
UTD
Tipo di segnale di trasmissione:
Radiocomando
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di canali:
1
Portata:
2000 m
Colore:
Bianco
Con telecomando:
no
Trasmettitore a parete:
sì
Modulo trasmettitore wireless per contatto finestra:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
1
Trasparente:
no
Adatto per interruttore RF (radio frequenza):
no
Adatto per dimmer RF (radio frequenza):
no
Adatto per interruttore saliscendi:
sì
Adatto per display:
sì
Adatto per sensori di movimento:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no