AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET (ELKRON) - EKO80HA0800113 TER600 TERMOSTATO A BATTERIA - 80HA0800113

URMET SPA
copiacopia
URMET (ELKRON) - EKO80HA0800113 TER600 TERMOSTATO A BATTERIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di regolazione on/off - no

  • Collegamento - Senza fili (Wireless)

  • Tipo di alimentazione - Batteria

  • Tipo di regolazione modulabile - no

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034034446185

Codice prodotto

EKO80HA0800113

Cod. produttore

80HA0800113

Produttore

UTD

Tipo di regolazione on/off:

no

Collegamento:

Senza fili (Wireless)

Tipo di alimentazione:

Batteria

Tipo di regolazione modulabile:

no

Con ricevitore:

no

Adatto per raffrescamento:

no

Sensore esterno:

no

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Regolazione con sensore meteorologico:

no

Portata:

5...30 °C

Numero di uscite riscaldamento:

1

Numero di uscite raffreddamento:

1

Con display:

Con retroazione termica:

Differenza regolabile:

no

Prestazioni del riscaldamento:

no

Larghezza:

105 mm

Possibilità di lettura dell'umidità relativa:

no

Ottimizzazione:

no

Funzionamento:

Pulsante

Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda:

no

Temperatura leggibile:

no

Interruttore overtime:

no

Con circuito acqua sanitaria:

no

Altezza:

107 mm

Modello con orologio:

Digitale

Compatibile con Google Assistant:

no

Antideflagrante:

no

Profondità:

31 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no