AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET (ELKRON) - EKO80EL3000111 ELR600RT/10 BARR. TX E RX

URMET SPA
copiacopia
URMET (ELKRON) - EKO80EL3000111 ELR600RT/10 BARR. TX E RX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Altri

  • Sistema radio -

  • Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

  • Tensione di esercizio - 3...3.6 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034034446406

Codice prodotto

EKO80EL3000111

Cod. produttore

80EL3000111

Produttore

UTD

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Altri

Sistema radio:

Caratteristica:

Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Tensione di esercizio:

3...3.6 V

Altezza:

113 mm

Larghezza:

25 mm

Profondità:

25 mm

Con protezione antimascheramento:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no