AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET (ELKRON) - EKO80DK6700111 DK80 CHIAVE PROSSIMITA BIFREQ - 80DK6700111

URMET SPA
copiacopia
URMET (ELKRON) - EKO80DK6700111 DK80 CHIAVE PROSSIMITA BIFREQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Inseritore elettronico -

  • Distanza centro cilindro serratura - 0 mm

  • Inseritore biometrico - no

  • Lunghezza cavo di connessione - 0 m

  • Sistema radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034034446895

Codice prodotto

EKO80DK6700111

Cod. produttore

80DK6700111

Produttore

UTD

Inseritore elettronico:

Distanza centro cilindro serratura:

0 mm

Inseritore biometrico:

no

Lunghezza cavo di connessione:

0 m

Sistema radio:

no

Inseritore intelligente:

no

Inseritore meccanico:

no

Visualizzazione dell'inserimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Materiale:

Plastica

Con contatto:

no

Larghezza:

34 mm

Altezza:

47 mm

Profondità:

4 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no