URMET (ELKRON) - EKO80DK1000211 DK3000M-P LETTORE PROX NERO - 80DK1000211

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Inseritore elettronico - sì
Distanza centro cilindro serratura - 0 mm
Inseritore biometrico - no
Lunghezza cavo di connessione - 0 m
Sistema radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8034034448226
Codice prodotto
EKO80DK1000211
Cod. produttore
80DK1000211
Produttore
UTD
Inseritore elettronico:
sì
Distanza centro cilindro serratura:
0 mm
Inseritore biometrico:
no
Lunghezza cavo di connessione:
0 m
Sistema radio:
no
Inseritore intelligente:
no
Inseritore meccanico:
no
Visualizzazione dell'inserimento:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale:
Plastica
Con contatto:
sì
Larghezza:
22 mm
Altezza:
50 mm
Profondità:
40 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no