URMET (ELKRON) - EKO80AT8600123 PROIETTORE DI SUONO MONOD.10W - 80AT8600123

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con custodia - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tensione di esercizio - 100 V
Stand-alone / Indipendente - no
Collegabile in rete - no
Confezione
1 PZ
EAN
8034034447571
Codice prodotto
EKO80AT8600123
Cod. produttore
80AT8600123
Produttore
UTD
Con custodia:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tensione di esercizio:
100 V
Stand-alone / Indipendente:
no
Collegabile in rete:
no
Custodia di colore di base:
Grigio
Con alimentatore:
sì
Tensione di alimentazione:
100 V
Larghezza:
137 mm
Profondità:
200 mm


