AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET (ELKRON) - EKO80AT8500123 PROIETTORE DI SUONO BIDIREZ.

URMET SPA
copiacopia
URMET (ELKRON) - EKO80AT8500123 PROIETTORE DI SUONO BIDIREZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con custodia - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tensione di esercizio - 100 V

  • Stand-alone / Indipendente - no

  • Collegabile in rete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034034447588

Codice prodotto

EKO80AT8500123

Cod. produttore

80AT8500123

Produttore

UTD

Con custodia:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tensione di esercizio:

100 V

Stand-alone / Indipendente:

no

Collegabile in rete:

no

Con alimentatore:

Tensione di alimentazione:

100 V

Larghezza:

180 mm

Profondità:

340 mm