URMET (ELKRON) - EKO80AT8400123 PROIETTORE DI SUONO MONOD.20W - 80AT8400123

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con custodia - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tensione di esercizio - 100 V
Stand-alone / Indipendente - no
Collegabile in rete - no
Confezione
1 PZ
EAN
8034034447601
Codice prodotto
EKO80AT8400123
Cod. produttore
80AT8400123
Produttore
UTD
Con custodia:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tensione di esercizio:
100 V
Stand-alone / Indipendente:
no
Collegabile in rete:
no
Con alimentatore:
sì
Tensione di alimentazione:
100 V
Larghezza:
180 mm
Profondità:
260 mm


