URMET (ELKRON) - EKO80AT7600123 DIFFUS.ACUST.CONTROSOF.220 MM - 80AT7600123

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con custodia - no
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tensione di esercizio - 100 V
Stand-alone / Indipendente - no
Collegabile in rete - no
Confezione
1 PZ
EAN
8034034447694
Codice prodotto
EKO80AT7600123
Cod. produttore
80AT7600123
Produttore
UTD
Con custodia:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tensione di esercizio:
100 V
Stand-alone / Indipendente:
no
Collegabile in rete:
no
Custodia di colore di base:
Bianco
Con alimentatore:
no
Tensione di alimentazione:
100 V
Larghezza:
200 mm
Altezza:
96 mm


