URMET (ELKRON) - EKO80AN1700133 ANT 2/4G HG ANTENNA C/CAVO 5MT - 80AN1700133

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Metallo
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Confezione
1 PZ
EAN
8034034447892
Codice prodotto
EKO80AN1700133
Cod. produttore
80AN1700133
Produttore
UTD
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Metallo
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Fissaggio al palo:
no
Adatto a montaggio in rack 19":
no
Alimentazione:
Altri
Adatto per allarme intrusione:
sì
Adatto per allarme antincendio:
no
Montaggio a parete:
no


