AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET (ELKRON) - EKO80AN1600133 ANT 2/4G BM ANTENNA BOX METALL

URMET SPA
copiacopia
URMET (ELKRON) - EKO80AN1600133 ANT 2/4G BM ANTENNA BOX METALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Metallo

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034034447885

Codice prodotto

EKO80AN1600133

Cod. produttore

80AN1600133

Produttore

UTD

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Metallo

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Fissaggio al palo:

no

Adatto a montaggio in rack 19":

no

Alimentazione:

Altri

Adatto per allarme intrusione:

Adatto per allarme antincendio:

no

Montaggio a parete:

no