UNIKS SRL - UNKT384 TERMOCAMERA 384X288 PIXEL - T384

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052461741987
Codice prodotto
UNKT384
Cod. produttore
T384
Produttore
UNK
T384 e una termocamera altamente professionale che consente analisi qualitative e quantitative ideale per tutti i settori.Dotata di ampio Display Touch-Screen le cui grandi dimensioni consentono di effettuare analisi molto dettagliate e forniscono la visibilita di particolari anche minimi da rilevare.Dotata di sensore VOX ad alte prestazioni e possibile rilevare temperature con una precisione del 2% il che la rende utile nei settori quali edilizi, industria automobilistica, impianti di climatizzazione ed elettrici e fotovoltaicoAUTO E MANUALE RANGE La termocamere T-384 ha la possibilita di essere impostata in AUTO RANGE per ottenere sempre la scala di temperatura ottimale rispetto ad un punto TARGET oppure la scala puo essere impostata manualmente (Span Temperature) dalla temperatura minore a quella maggiore per ottenere un range ristretto o allargato dell? immagine termograficaE? Dotata di Luce LED, sensore 384 x 288 pixels di tipo VOX e Focus Manuale.PIU MODALITA DI ANALISI E? possibile impostare la termocamera in 4 modalita:Thermal per ottenere l? immagine 100% termograficaFusion per ottenere un mix tra immagine reale e termografica con regolazione della distanzaPIP per ottenere l? immagine termografica sovrapposta ad una immagine realeOptical solo immagine reale


