UNIKS SRL - UNKRAPIDPRO MULTIFUNZIONE CEI64.8 PORTATILE - RAPIDPRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052461742137
Codice prodotto
UNKRAPIDPRO
Cod. produttore
RAPIDPRO
Produttore
UNK
Rapid Pro racchiude nelle dimensioni di un test da prese le funzioni presenti solo in strumentazione dedicata alla verifica della sicurezza elettrica.Le caratteristiche principali sono:VELOCITA? e PRECISIONEOltre ad essere usato come multimetro in TRMS e Prova Prese consente di realizzare test di sicurezza elettrica in accordo alle prescrizioni della normativa CEI 64-8 e conformi alla norma IEC61557-3 e IEC61557-6.Esegue il test di:RCD Tipo A, AC e F con corrente di prova 30mARCDAUTO, x1, x5 x1/2 e 180?Vc Tensione di ContattoResistenza Globale di Terra nei sistemi TTZLoop impedenza L-Pe nei sistemi TN con indicazioni della corrente di cortocircuito prospettica IscArmoniche di Tensione fine alla 49thTHD% dellatensione di ReteE? dotato di un Display TFT da 1,77? , di memoria interna per la creazione di REPORT e di un SUPERCAP per alimentarlo anche se disconnesso dalla rete.



