UNIKS SRL - UNKM25 MULTIMETRO IP67 TRMS CAT III 600V - M25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052461741888
Codice prodotto
UNKM25
Cod. produttore
M25
Produttore
UNK
M25 rappresenta la gamma UNIKS di multimetri digitali di piccole dimensioni ma con caratteristiche di misurazione e costruttive di alto livello.Le misure di Tensione e Corrente sono in TRMS (Vero Valore Efficace) inoltre la misura di tensione puo essere eseguita con l? aggiunta di un filtroVFD per eliminare le componenti armoniche di ordine superiore per letture piu affidabile nei motori a velocita variabile o sotto gli inverter.La funzione LowZ grazie all?ingresso a bassa impedenza annulla la lettura delle tensioni fantasma fornendo il corretto valore cioe, zero. ELETTRONICA & ELETTROTECNICAl? M25 ha un range di Tensione che varia da una scala in mV fino ad un massimo di 600V AC/DCin vero valore efficace (TRMS) e in Autorange.Categoriadi sovratensione e III 600 VLa misura di corrente e selezionabili nelle scale uA o mAMisura, Capacita, Prova diodi, Resistenza eContinuita.


