UNIKS SRL - UNKLINKLAN VERIFICATORE RETI LAN - LINKLAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052461741727
Codice prodotto
UNKLINKLAN
Cod. produttore
LINKLAN
Produttore
UNK
Uniks LINK LAN e in grado di rilevare e indicare a display la presenza di errate connessioni su cavi di reti LAN (coppie incrociate, splittate, invertite, aperte, in cortocircuito, ecc?) sia di tipo UTP (non schermati) sia di tipo STP o FTP (schermati).Uniks LINK LAN consente inoltre di effettuare anche la misura della lunghezza del cavo e salvare i risultati dei test nella propria area di memoria interna. Ogni modello dispone di piu unita remote in dotazione e sono in grado di riconoscerne altre (opzionali) in modo da realizzare una efficace azione di localizzazione di diversi punti all?interno di un quadro di permutazione eseguendo i test molto rapidamente con l?ausilio di un solo operatore.Uniks LINK LAN e l?ideale per ogni installatore che necessita di strumenti semplici ed efficaci per l?esecuzione di controlli preliminari e verifiche su installazioni di reti LAN con connettori tipo RJ45.Funzioni:Impostazioni tipo di cavoDescrizione coppie splittateTest con uso di piu unita remoteMisura della lunghezza del cavoCalibrazione della lunghezza del cavoImpostazione unita di misura lunghezza del cavo


