UNIKS SRL - UNKGHOSTMETERF MULT CON E PINZA A FORCELLA CORRENTE AC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052461741543
Codice prodotto
UNKGHOSTMETERF
Cod. produttore
GHOSTMETERF
Produttore
UNK
GHOSTMETERF e uno strumento ultracompatto perfetto per chi necessita di accostare la termografia alle misure elettriche nella manutenzione di impianti in modo d?avere la certezza di operare in modo Sicuro e Corretto. Ideale per manutentori elettrici, specialisti di laboratorio o dai tecnici di climatizzazione.GHOSTMETERF incorpora tre strumenti in uno:Multimetro digitale TRMSPinza a forcella 100ATermocamera 80?80 pixel, Refresh immagine 50HzESEGUE MISURE DITensione AC/DC e AC+DC fino a 600VCorrente AC/DC fino a 100A grazie alla pinza a forcella estraibileTermografiaResistenzaTest continuitaProva diodiFrequenzaCapacita TERMOCAMERA INTEGRATA 80 X 80 PXL La pratica termocamera incorporata ha un sensore termico con risoluzione 80 x 80 Pixel e 50Hz di refresh video ed e attivabile semplicemente premendo un tasto su qualsiasi delle funzioni in uso, cio permettera di visualizzare sullo schermo del multimetro l?immagine termografica dell?oggetto in esame.