UNEX APARELLAJE ELEC - UNY78043-04 78 MINICANALE GRIGIO 20X30 U23X - 78043-04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 30 mm
Altezza - 20 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
60 M
EAN
8428884029542
Codice prodotto
UNY78043-04
Cod. produttore
78043-04
Produttore
UNY
Larghezza:
30 mm
Altezza:
20 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Lunghezza:
2000 mm
Privo di alogeni:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Superficie:
Altri
Resistenza agli urti:
IK07
Numero di separatori fissi:
0
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
7035
Con connettore per canale:
sì
Con fermacavo:
sì
Trasparente:
no
Antibatterico:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
437 mm²
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C
Forature sfondabili:
sì
Consegna su rotolo:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Pellicola di protezione:
no
Base perforata con 1 fila di fori Ø4,5 con passo 200mm.
Lunghezza: 2m.
Colore: Grigio RAL7035.
Sicurezza: meccanica (protezione contro impatti IK07), elettrica (materiale isolante, IP4X) e in caso di incendio (test del filo incandescente a 960ºC; non propagatore della fiamma).