UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73236-2 73 ANGOLO PIANO BIANCO 60X190 U24X - 73236-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 190 mm
Altezza - 60 mm
Modello - Coperchio sagomato
Colore - Bianco
Angolo (valore) - 90...90 °
Confezione
4 PZ
EAN
8428884008769
Codice prodotto
UNY73236-2
Cod. produttore
73236-2
Produttore
UNY
Larghezza:
190 mm
Altezza:
60 mm
Modello:
Coperchio sagomato
Colore:
Bianco
Angolo (valore):
90...90 °
Privo di alogeni:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Antibatterico:
no
Superficie:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP4X
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Numero RAL:
9010
Resistenza agli urti:
IK08
Pellicola di protezione:
no
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C
Colore: Bianco.
Materiale isolante.
Facilità di installazione: Il pezzo esterno copre le imprecisioni dei tagli del coperchio e della base.
Il pezzo interno permette la misura evidente del coperchio eretiene i cavi.
Protezione contro danni meccanici IK08.