AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73073-2 73 CANALE BIANCO 40X110 U23X - 73073-2

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73073-2 73 CANALE BIANCO 40X110 U23X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 110 mm

  • Altezza - 40 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 24 M

EAN

8428884008356

Codice prodotto

UNY73073-2

Cod. produttore

73073-2

Produttore

UNY

Larghezza:

110 mm

Altezza:

40 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

3000 mm

Privo di alogeni:

no

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Superficie:

Altri

Resistenza agli urti:

IK10

Numero di separatori fissi:

0

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello coperchio:

Sciolto (separato dal canale)

Numero di separatori installabili:

3

Numero RAL:

9010

Con connettore per canale:

no

Con fermacavo:

Trasparente:

no

Antibatterico:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Sezione utile:

2780 mm²

Temperatura di esercizio:

-25...60 °C

Forature sfondabili:

Consegna su rotolo:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Pellicola di protezione:

Profilo per distribuzione dei cavi con coperchio esterno stabilizzato alle intemperie.
Possibilità di compartimentazione flessibile per la conduzione e protezione di cavi elettrici e di comunicazione.
Base perforata ogni 250 mm.
Il canale viene fornito con un traversino ogni 0,5 m e due unioni.
Questi pezzi sono premontati.
Lunghezza: 3 m.
Raccomandazione ICT.
Sicurezza: meccanica (protezione contro gli urti IK10), elettrica (materiale isolante, IP4X per montaggio a parete) e in casod’incendio (test del filo incandescente a 960ºC; non propagatore del fuoco).
Il montaggio del coperchio si effettua a pressione (non è necessario farlo scorrere per montarlo).
Il traversino trattiene i cavi assicurando il fissaggio del coperchio nei casi più critici.
Le unioni collegano meccanicamente due pezzi di canale garantendo il loro perfetto allineamento, facilitando così il montaggio e il fissaggio delle basi sulla superficie.
Tanto il canale come gli accessori possono essere verniciati.
Setto separatore mobile con montaggio frontale.
Colore: Bianco.