UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66990 66 ATTACCO OMEGA SOFFITTO GRIGIO ACC. EP - 66990

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a U
Modello - Staffa di montaggio
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Superficie - Zincato elettroliticamente e verniciato
Confezione
10 PZ
EAN
8428884002132
Codice prodotto
UNY66990
Cod. produttore
66990
Produttore
UNY
Adatto per:
Profilo a U
Modello:
Staffa di montaggio
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Superficie:
Zincato elettroliticamente e verniciato
Completo di viti di fissaggio:
no
Colore: Grigio.
Sicurezza, facilità e rapidità nel montaggio.


