AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66809 66 BULLONI DIN603 ISO8677 GRIGIO M8X20 U - 66809

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66809 66 BULLONI DIN603 ISO8677 GRIGIO M8X20 U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Testa lenticolare / arrotondata / bombata

  • Materiale - Plastica

  • Sistema di avvitamento - Testa a taglio

  • Qualità del materiale - Altri

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 20 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8428884012117

Codice prodotto

UNY66809

Cod. produttore

66809

Produttore

UNY

Forma della testa:

Testa lenticolare / arrotondata / bombata

Materiale:

Plastica

Sistema di avvitamento:

Testa a taglio

Qualità del materiale:

Altri

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

20 mm

Testa svasata:

no

Dimensione filettatura, metrica:

8

Superficie:

Altri

Interamente filettato:

no

Lunghezza della filettatura:

21 mm

Con dado:

Tipo di filettatura:

Metrico

Colore:

Altri

Con flangia:

no

Autobloccante:

no

Diametro della testa:

20 mm

Con rondella:

no

Filettatura sinistrorsa:

no

Altezza della testa:

5 mm

Numero RAL:

7035

Per unire elementi alla passerella (DIN 603 M 8x20 ISO 8677).
Non usare in posizioni dove sopporta il peso della passerella.
In impianti sottomessi a vibrazione devono usarsi bulloni metallici con dadi autobloccanti.
Colore: Grigio.
Materialeisolante.
Sicurezza, facilità e rapidità di montaggio.