UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66809-48 66 BULLONI DIN 603 ISO 8677 GRIG M8X20 U - 66809-48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Testa lenticolare / arrotondata / bombata
Materiale - Plastica
Sistema di avvitamento - Testa a taglio
Qualità del materiale - Altri
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 20 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8428884043982
Codice prodotto
UNY66809-48
Cod. produttore
66809-48
Produttore
UNY
Forma della testa:
Testa lenticolare / arrotondata / bombata
Materiale:
Plastica
Sistema di avvitamento:
Testa a taglio
Qualità del materiale:
Altri
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
20 mm
Testa svasata:
no
Dimensione filettatura, metrica:
8
Superficie:
Altri
Interamente filettato:
no
Lunghezza della filettatura:
21 mm
Con dado:
sì
Tipo di filettatura:
Metrico
Colore:
Altri
Con flangia:
no
Autobloccante:
no
Diametro della testa:
20 mm
Con rondella:
no
Filettatura sinistrorsa:
no
Altezza della testa:
5 mm
Numero RAL:
7038
Non usare in posizioni dove sopporta il peso della passerella.
In impianti sottomessi a vibrazione devono usarsi bulloni metallici con dadi autobloccanti.
Colore: Grigio RAL 7038.
Materiale isolante, senza alogeni.
Sicurezza, facilità e rapidità di montaggio.