AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66806 66 U PERFORATA ISOLANTE GRIGIO 2M U23X

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66806 66 U PERFORATA ISOLANTE GRIGIO 2M U23X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Altri

  • Larghezza - 92 mm

Confezione

  • 24 M

EAN

8428884001852

Codice prodotto

UNY66806

Cod. produttore

66806

Produttore

UNY

Lunghezza:

2000 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Plastica

Superficie:

Altri

Larghezza:

92 mm

Altezza:

50 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Larghezza della fessura:

26 mm

Spessore del materiale:

5 mm

Tipo di foratura:

Traversa centrale perforata

Colore:

Grigio

Dentato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Peso:

2.738 kg

Sezionabile:

no

Numero RAL:

7035

Per fissare vari livelli di supporti orizzontali direttamente a parete.
Usare fissaggi metallici Ø8.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.