AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66405 66 SUPPORTO VERTICALE ISOL. GRIGIO 400 U

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66405 66 SUPPORTO VERTICALE ISOL. GRIGIO 400 U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 75 mm

  • Lunghezza - 400 mm

  • Modello - Mensola a parete

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 400...400 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8428884001487

Codice prodotto

UNY66405

Cod. produttore

66405

Produttore

UNY

Altezza:

75 mm

Lunghezza:

400 mm

Modello:

Mensola a parete

Materiale:

Plastica

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

400...400 mm

Larghezza:

80 mm

Superficie:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Numero RAL:

7035

Per fissare passerelle verticalmente a parete.
Fissaggio della passerella al supporto: usare viti metalliche.
Fissaggio del supporto alla parete: usare fissaggi metallici Ø8.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Facilità e rapidità di montaggio.
Pezzo unico, per dare maggior sicurezza.