AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY30.30.88 88 CANALE GRIGIO 30X30 U43X

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY30.30.88 88 CANALE GRIGIO 30X30 U43X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 30 mm

  • Larghezza - 30 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 60 M

EAN

8428884014487

Codice prodotto

UNY30.30.88

Cod. produttore

30.30.88

Produttore

UNY

Altezza:

30 mm

Larghezza:

30 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Materiale:

Altri

Passo delle fessure:

6 mm

Lunghezza:

2000 mm

Diametro:

4.2 mm

Con coperchio:

Larghezza della fessura:

4 mm

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

728 mm²

Numero RAL:

7035

Per la conduzioni di cavi in quadri elettrici e di telecomunicazioni.
Lunghezza: 2m.
Colore: Grigio.
Sicurezza contro il fuoco: test del filo incandescente a 960ºC; non propagatore della fiamma.
Facilità di installazione e manutenzione.
Facile montaggio e smontaggio del coperchio, sicurezza di chiusura.
Sicurezza nell'uso e riduzione di costi.
Assenza di sbavature e punte taglienti.
Linguette flessibili, resistenti ed arrotondate: facili da tagliare, non si rompono accidentalmenteed evitano danni agli utenti ed ai cavi.
Distanza fra linguette fino a 6mm2 per la derivazione dei cavi.