AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY2221-0 22 FASCETTA USO ESTERNO NERO 2,5X101 U61 - 2221-0

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY2221-0 22 FASCETTA USO ESTERNO NERO 2,5X101 U61

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 101 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1 mm

Confezione

  • 2000 PZ

EAN

8428884035130

Codice prodotto

UNY2221-0

Cod. produttore

2221-0

Produttore

UNY

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

101 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Temperatura di montaggio:

-30...105 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altri

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Diametro del fascio:

22...1.6 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Per il fissaggio di cavi e tubi in installazioni all’interno e all’esterno.
Stabilizzata per uso a intemperie s/EN 62275:2009.
Alta resistenza allo strappo.
Temperatura di servizio: +105 ºC a -40ºC.
Diametro massimo d’utilizzo 22 mm.
Diametro minimo d’utilizzo: 1,6 mm.
Resistenza secondo norma EN 62275: 8,16 kg.
Denominazione secondo norma MS 3367: MS3367-4.
Materia prima propria U61X.
Materiale isolante, senza alogeni.
Omologazione UL di materia prima e su prodotto finito.
Facilità di infilatura e sicurezza di chiusura.
Massima flessibilità e durabilità.
Colore: nero.