UNEX APARELLAJE ELEC - UNY1257 26 SUPPORTO ANGOLARE NATURALE U60X - 1257

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 10.6 mm
Larghezza - 10.6 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Altezza - 2.7 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
8428884000091
Codice prodotto
UNY1257
Cod. produttore
1257
Produttore
UNY
Lunghezza:
10.6 mm
Larghezza:
10.6 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
2.7 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
4.8 mm
Diametro max fascio cavi:
50 mm
Colore:
Neutro
Diametro del foro di montaggio:
5 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...60 °C
Compatibile con montaggi con filettature metriche M4 e M5.
Sicurezza: prodotto testato secondo norma Europea EN 62275:2009.
Buona resistenza meccanica.
Materiale isolante, senza alogeni.
Colore: Naturale


